Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Gewindestange
>
DIN 976
>
Artikel
DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M20x1000 verzinkt Gewindestange
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104425280
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
9002734252800
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M20x1000 verzinkt Gewindestange
Festigkeitsklasse 8.8
mit gelbem Punkt gekennzeichnet.
Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
20 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Gewindesteigung:
2,5 mm
Größe:
M20x1000 mm
... >
Gewindestangen DIN 976-1 (eh. 975) Meterware
>
Gewindestange DIN 976-1 (eh. 975) - 8.8 Stahl
>
Gewindestange DIN 976-1 (eh. 975) - 8.8 Stahl verz
Weitere Suchbegriffe:
gewindestange m20 x1000 8.8
,
din 976
,
din 976 8.8
,
Ankerstangen
,
Gewindestangen
,
Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 10,59*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISO4032/ 8 M20 verzinkt Sechskantmutter
k.A.
ab € 0,294*
Zubehör
ISO7089 200HV M20 verzinkt Scheibe ohne Fase (~DIN125)
k.A.
7089-200-01-200HV
ab € 0,1967*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen