Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M22x1000 verzinkt Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M22x1000 verzinkt Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M22x1000 verzinkt Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M22x1000 verzinkt Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M22x1000 verzinkt Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104425281
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734252817
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M22x1000 verzinkt Gewindestange

Festigkeitsklasse 8.8 mit gelbem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
22 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Gewindesteigung:
2,5 mm
Größe:
M22x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, din 976, 1 Meter, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke, M22x1000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 0,4032*
Zubehör
k.A.
44011
ab € 0,2117*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.