Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M16x1000 blank Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M16x1000 blank Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M16x1000 blank Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M16x1000 blank Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M16x1000 blank Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104425308
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734253081
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M16x1000 blank Gewindestange

Festigkeitsklasse 10.9 mit weißem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
16 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
L:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Gewindesteigung:
16 mm
Größe:
M16x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindestange din975 m16 1000mm, din 976, din 976 10.9, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1200950
ab € 0,232*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.