Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M24x1000 verzinkt Gewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M24x1000 verzinkt Gewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M24x1000 verzinkt Gewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M24x1000 verzinkt Gewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M24x1000 verzinkt Gewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104425328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730940695
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) 10.9 M24x1000 verzinkt Gewindestange

Festigkeitsklasse 10.9 mit weißem Punkt gekennzeichnet.

Weitere Informationen:
L:
1000 mm
DIN:
976
d1:
24 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
3 mm
Größe:
M24x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m24 10.9, din 976, din 976 10.9, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 4 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1000583
ab € 0,764*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.