Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M16x1.5x1000 blank Feingewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M16x1.5x1000 blank Feingewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M16x1.5x1000 blank Feingewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M16x1.5x1000 blank Feingewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M16x1.5x1000 blank Feingewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104425352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009758050160150
EAN/GTIN:
     4043952342251
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M16x1.5x1000 blank Feingewindestange

DIN 976 Gewindestangen, sind Stäbe mit Außengewinde, die auf beiden Seiten weder einen Kopf noch Antrieb besitzen.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
16 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
L:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Größe:
M16x1,5x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m16x1,5mm stahl 8.8 länge1,0m, din 976, din 976 8.8, Ankerstangen, Feingewinde-Stange, Feingewindestangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
39
5
€ 4,90*
ab € 4,0625*
€ 5,5625*
5 Tage
39
1
€ 4,30*
ab € 3,7683*
€ 5,7394*
2 Tage
39
1
€ 5,59*
ab € 4,2083*
€ 6,0183*
7 Tage
55
1
€ 5,99*
ab € 4,1132*
€ 6,0849*
Lager 3145
10
1
€ 5,90*
ab € 11,84*
€ 16,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
688020000016
ab € 0,1784*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.