Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M20x1.5x1000 blank Feingewindestange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M20x1.5x1000 blank Feingewindestange
Produktbild zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M20x1.5x1000 blank Feingewindestange
Skizze zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M20x1.5x1000 blank Feingewindestange
Symbol zu DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M20x1.5x1000 blank Feingewindestange
Artikel-Nr.:
     3145-104425354
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734253548
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
Gewindestange
gewindestange m 20 x 1,5 x 1000 8.8
DIN976-1 (eh. 975) 8.8 M20x1.5x1000 blank Feingewindestange

DIN 976 Gewindestangen, sind Stäbe mit Außengewinde, die auf beiden Seiten weder einen Kopf noch Antrieb besitzen.

Weitere Informationen:
DIN:
976
d1:
20 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
1,5 mm
L:
1000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
Größe:
M20x1,5x1000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 975, din975 m20x1,5, Ankerstangen, Feingewinde-Stange, Feingewindestangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1002988
ab € 0,3524*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.