Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 8.8 M 8x 30 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 8.8 M 8x 30 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 8.8 M 8x 30 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 8.8 M 8x 30 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M 8x 30 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M 8x 30 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104425598
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     093100800300008101
EAN/GTIN:
     4044521000596
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 8.8 M 8x 30 blank Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
b:
22 mm
DIN:
931
d1:
8 mm
E:
14,38 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
5,3 mm
L:
30 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
13 mm
Größe:
M 8x 30 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m8x30, din 931, din 931 m8, Aussensechskantschrauben, M8x30, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1504*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2024*
€ 0,24086
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2014*
€ 0,23967
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1894*
€ 0,22539
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1794*
€ 0,21349
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1504*
€ 0,17898
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6130530
ab € 4,60*
Zubehör
k.A.
751000000080
ab € 0,0282*
Zubehör
k.A.
1300257
ab € 0,0755*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0181*
Zubehör
k.A.
080428I6GBL
ab € 0,0938*
Zubehör
k.A.
7089-080-00-200HV
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.