Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 8.8 M 6x 45 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 8.8 M 6x 45 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 8.8 M 6x 45 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 8.8 M 6x 45 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M 6x 45 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M 6x 45 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104425748
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     093100600450008200
EAN/GTIN:
     4044521000718
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 8.8 M 6x 45 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.




Weitere Informationen:
b:
18 mm
DIN:
931
d1:
6 mm
E:
11,05 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
4 mm
L:
45 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
10 mm
Größe:
M 6x 45 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m6, din 931, din 931 8.8, Aussensechskantschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0901*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1217*
€ 0,14482
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0901*
€ 0,10722
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6130290
ab € 4,20*
Zubehör
k.A.
643
ab € 0,017*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0229*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0131*
Zubehör
k.A.
1900050
ab € 0,0334*
Zubehör
k.A.
7089-060-01-200HV
ab € 0,0103*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.