Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 8.8 M 8x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 8.8 M 8x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 8.8 M 8x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 8.8 M 8x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M 8x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M 8x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104425769
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734257690
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 8.8 M 8x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.




Weitere Informationen:
b:
22 mm
DIN:
931
d1:
8 mm
E:
14,38 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
5,3 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
13 mm
Größe:
M 8x 60 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din931 m8x60 galzn, din 931, din 931 8.8, Aussensechskantschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,193*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,253*
€ 0,30107
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,233*
€ 0,27727
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,193*
€ 0,22967
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 13
ab € 4,59*
Zubehör
k.A.
646
ab € 0,0274*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0456*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0194*
Zubehör
k.A.
1900104
ab € 0,0754*
Zubehör
k.A.
7089-080-01-200HV
ab € 0,0171*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.