Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4014 8.8 M36x160 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4014 8.8 M36x160 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Produktbild zu ISO4014 8.8 M36x160 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Skizze zu ISO4014 8.8 M36x160 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M36x160 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Symbol zu ISO4014 8.8 M36x160 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)
Artikel-Nr.:
     3145-104425938
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     12750
EAN/GTIN:
     9002730511765
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO4014 8.8 M36x160 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft (DIN931)

Entspricht DIN 931 ausgenommen M10/12/14/22.




Weitere Informationen:
s:
55 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
36 mm
Material:
Stahl
E:
60,79 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
b:
84 mm
L:
160 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4014
k:
22,5 mm
DIN:
931
Größe:
M36x160 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Sechskantkopf
Antrieb:
Aussensechskant
SW:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m36 8.8 din931, din 931, din 931 8.8, Aussensechskantschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,1669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,14*
€ 28,7266
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,2272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,62*
€ 25,7278
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,2534
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6271430
ab € 28,81*
Zubehör
k.A.
ab € 1,968*
Zubehör
k.A.
49980
ab € 1,725*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.