Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M 8x 80 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 8x 80 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 8x 80 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 8.8 M 8x 80 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 8x 80 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 8x 80 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104426567
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5739088080800
EAN/GTIN:
     9002730846799
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M 8x 80 blank Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
8 mm
E:
14,38 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
5,3 mm
L:
80 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
13 mm
Größe:
M 8x 80 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8, din 933, Aussensechskantschrauben, M8x80, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2078*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2778*
€ 0,33058
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2578*
€ 0,30678
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2478*
€ 0,29488
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2078*
€ 0,24728
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6130530
ab € 4,60*
Zubehör
k.A.
751000000080
ab € 0,0287*
Zubehör
k.A.
1300257
ab € 0,0811*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0205*
Zubehör
k.A.
080428I6GBL
ab € 0,0955*
Zubehör
k.A.
7089-080-00-200HV
ab € 0,0209*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.