Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M 6x 10 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 6x 10 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 8.8 M 6x 10 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 8.8 M 6x 10 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 6x 10 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M 6x 10 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104426664
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734266647
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M 6x 10 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Hinweis:
Auch als Kleinpaket erhältlich.

Weitere Informationen:
DIN:
933
d1:
6 mm
E:
11,05 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
Gewindeform:
M
ISO:
4017
k:
4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
10 mm
L:
10 mm
Größe:
M 6x 10 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m6 x 10, din 933, din 933 8.8, 6x10, Aussensechskantschrauben, Compactschraube, M6x10, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0322*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0443*
€ 0,05272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,044*
€ 0,05236
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0422*
€ 0,05022
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0322*
€ 0,03832
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 10
ab € 4,20*
Zubehör
k.A.
643
ab € 0,0168*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0235*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0108*
Zubehör
k.A.
1900050
ab € 0,0311*
Zubehör
k.A.
7089-060-01-200HV
ab € 0,0102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.