Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4017 8.8 M36x100 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4017 8.8 M36x100 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Produktbild zu ISO4017 8.8 M36x100 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Skizze zu ISO4017 8.8 M36x100 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M36x100 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Symbol zu ISO4017 8.8 M36x100 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Artikel-Nr.:
     3145-104426825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5292
EAN/GTIN:
     9002730684049
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO4017 8.8 M36x100 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)

Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.

Weitere Informationen:
s:
55 mm
DIN:
933
ISO:
4017
Gewindeform:
M
E:
60,79 mm
k:
22,5 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
36 mm
Material:
Stahl
Festigkeitsklasse:
8.8
L:
100 mm
Größe:
M36x100 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m36x100 8.8, din 933, din 933 8.8, Aussensechskantschrauben, M36x100, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,81*
€ 18,8139
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,28*
€ 15,8032
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6271430
ab € 28,69*
Zubehör
k.A.
ab € 1,968*
Zubehör
k.A.
49980
ab € 1,715*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.