Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN931 10.9 M12x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN931 10.9 M12x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Produktbild zu DIN931 10.9 M12x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Skizze zu DIN931 10.9 M12x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 10.9 M12x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Symbol zu DIN931 10.9 M12x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104427058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009311100120060
EAN/GTIN:
     4043952215784
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN931 10.9 M12x 60 verzinkt Sechskantschraube mit Schaft

Entspricht EN ISO 4014 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
12 mm
L:
60 mm
DIN:
931
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
s:
19 mm
k:
7,5 mm
E:
21,1 mm
b:
30 mm
Größe:
M12x 60 mm
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
Gewinde:
metrisch
SW:
19 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, reyher din 931 10.9 12x60, din 931, din 931 10.9, Aussensechskantschrauben, M12x60, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,2025*
€ 0,2846*
7 Tage
144
100
€ 4,90*
ab € 0,2225*
€ 0,2925*
2 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,2249*
€ 0,2949*
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2054*
€ 0,2971*
Lager 3145
330
100
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,8925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 79,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 19
ab € 5,25*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0783*
Zubehör
k.A.
7089-120-01-300HV
ab € 0,129*
Zubehör
Nord-Lock
881320340120000
ab € 0,6118*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.