Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 010.9 M10x35 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M10x35 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M10x35 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 010.9 M10x35 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M10x35 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M10x35 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104427147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7380109100352
EAN/GTIN:
     9002730512298
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 010.9 M10x35 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant

Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
  • Version 1 - Standard
  • Version 2 - mit angepresster Scheibe


Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Hinweis:
Voll- oder Teilgewinde ja nach Verfügbarkeit.


Weitere Informationen:
d1:
10 mm
d2:
17,5 mm
Festigkeitsklasse:
010.9
Gewindeform:
M
ISO:
7380
k max.:
5,5 mm
L:
35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
6 mm
t mind.:
3,12 mm
Form:
1
Größe:
M10x35 mm
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso7380 m10x35, din en iso 7380, din en iso 7380 m10, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2605*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3505*
€ 0,4171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3305*
€ 0,3933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3205*
€ 0,3814
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3105*
€ 0,3695
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2605*
€ 0,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,36*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-080-01
ab € 1,07*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.