Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 010.9 M 8x35 blank Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 8x35 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 8x35 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 010.9 M 8x35 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 8x35 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 8x35 blank Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104427305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730512342
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 010.9 M 8x35 blank Linsenschraube mit Innensechskant

Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
  • Version 1 - Standard
  • Version 2 - mit angepresster Scheibe


Hinweis:
Voll- oder Teilgewinde ja nach Verfügbarkeit.


Weitere Informationen:
d1:
8 mm
d2:
14 mm
Festigkeitsklasse:
010.9
Gewindeform:
M
ISO:
7380
k max.:
4,4 mm
L:
35 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
5 mm
t mind.:
2,6 mm
Form:
1
Größe:
M 8x35 mm
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Linsenkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380-2 10.9 m 8x35, din en iso 7380, din en iso 7380 m8, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, M8x35, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1887*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2487*
€ 0,29595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2287*
€ 0,27215
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2187*
€ 0,26025
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1887*
€ 0,22455
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 4
ab € 5,39*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.