Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 010.9 M 5x12 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 5x12 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 5x12 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 010.9 M 5x12 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 5x12 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 5x12 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104427325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734273256
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 010.9 M 5x12 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant

Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
  • Version 1 - Standard
  • Version 2 - mit angepresster Scheibe


Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Hinweis:
Voll- oder Teilgewinde ja nach Verfügbarkeit.


Weitere Informationen:
d1:
5 mm
d2:
9,5 mm
Festigkeitsklasse:
010.9
Gewindeform:
M
ISO:
7380
k max.:
2,75 mm
L:
12 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
3 mm
t mind.:
1,56 mm
Form:
1
Größe:
M 5x12 mm
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m5, din en iso 7380, linsenkopfschrauben innensechskant, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,037*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0521*
€ 0,062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153230
ab € 5,54*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,83*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.