Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 10.9 M 8x150 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 10.9 M 8x150 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M 8x150 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 10.9 M 8x150 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104427793
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009121000080150
EAN/GTIN:
     4043952146880
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 10.9 M 8x150 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
28 mm
DIN:
912
d1:
8 mm
d2:
13 mm
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
8 mm
L:
150 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
6 mm
t mind.:
4 mm
Größe:
M 8x150 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderschraube iso 4762 m8, din 912 metrisch, DIN912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M8x150, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
538
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2586*
€ 0,3741*
4 Tage
360
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,283*
€ 0,383*
5 Tage
400
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,385*
2 Tage
280
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,2875*
€ 0,3875*
Lager 3145
107
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0775*
€ 1,3775*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3775*
€ 1,63923
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3475*
€ 1,60353
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2875*
€ 1,53213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2075*
€ 1,43693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,1775*
€ 1,40123
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,0775*
€ 1,28223
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 68,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153230
ab € 5,53*
Zubehör
Nord-Lock
881320300080000
ab € 0,2041*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.