Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN6912 08.8 M 8x 20 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu DIN6912 08.8 M 8x 20 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Symbol zu DIN6912 08.8 M 8x 20 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Symbol zu DIN6912 08.8 M 8x 20 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104428245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13385
EAN/GTIN:
     9002730507591
Suchbegriffe:
DIN 6912
DIN 6912 Inbusschraube
DIN 6912 Innensechskantschraube
DIN 6912 Schraube
DIN6912 08.8 M 8x 20 verzinkt Zylinderschraube niedriger Kopf, Innensechskant

Mit niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Anwenderbeschränkung:
Diese Schrauben sollten nicht zur Übertragung hoher Axialkräfte verwendet werden. Der Innensechskant ist nur zum Festhalten der Schraube gegen Verdrehen beim Anziehen der Mutter gedacht!


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.


Weitere Informationen:
b:
13 mm
DIN:
6912
d1:
8 mm
d2:
13 mm
Festigkeitsklasse:
08.8
Gewindeform:
M
k:
5 mm
L:
20 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
6 mm
t1:
3 mm
Größe:
M 8x 20 mm
Kopfform:
Zylinderkopf
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: DIN 6912 Zylinderkopfschraube, Inbusschraube DIN 6912, Innen-Sechskantschraube DIN 6912, Innensechskantschraube DIN 6912, Schraube DIN 6912, Zylinderkopfschraube DIN 6912, Zylinderschraube DIN 6912, din 6912, DIN6912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, Schlüsselführungsschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,317*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,407*
€ 0,48433
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,317*
€ 0,37723
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153230
ab € 5,55*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0225*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0215*
Zubehör
k.A.
1900104
ab € 0,0805*
Zubehör
k.A.
43963
ab € 0,0143*
Zubehör
Nord-Lock
881320300080000
ab € 0,2041*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.