Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
DIN 913
>
Artikel
ISO4026 45H M 3x 4 verzinkt Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Dresselhaus
Lager 3145
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104428635
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
0159800200300040000001
EAN/GTIN:
4026303337380
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO4026 45H M 3x 4 verzinkt Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Mit Innensechskant und Kegelkuppe.
Entspricht DIN 913.
Achtung!
Gewindestifte nicht auf Zug belasten.
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (ab ca. 320 HV oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.
Weitere Informationen:
DIN:
913
d1:
3 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4026
L:
4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
1,5 mm
Größe:
M 3x 4 mm
... >
Gewindestifte
>
Gewindestifte ISO4026
>
Gewindestift ISO 4026 - 45H Stahl verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4026
,
ISO 4026
,
Madenschraube DIN 913
,
din 913 m3x4 gal vz
,
din 913
,
din 913 45h
,
Arretierschraube
,
Gewindestifte
,
ISK-Schrauben
,
Inbus-Schrauben
,
Inbusschrauben
,
Innensechskant-Schrauben
,
Innensechskantschrauben
,
Madenschrauben
,
Wurmschrauben
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
20 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0455*
€ 0,0601*
Lager 870
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 2,94*
€ 4,30*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,83*
€ 5,53*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 4,36*
€ 6,24*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0455*
€ 0,05415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück (
entspricht € 60,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 05021406001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Wera
05021406001
ab € 8,58*
Zubehör
Wera 05022720001 Sechskantschlüssel
Wera
05022720001
ab € 18,95*
Zubehör
HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 2,5 mm Länge 58,5 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml
STALOC
104408945
ab € 22,78*
Zubehör
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 1,5 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-015-01
ab € 0,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen