Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 12.9 M 6x140 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 12.9 M 6x140 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 6x140 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 6x140 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104428859
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     780
EAN/GTIN:
     9002730747331
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 12.9 M 6x140 blank Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
24 mm
DIN:
912
d1:
6 mm
d2:
10 mm
Festigkeitsklasse:
12.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
6 mm
L:
140 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
5 mm
t mind.:
3 mm
Größe:
M 6x140 mm
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, zylinderschraube iso 4762 m6, din 912 metrisch, DIN912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M6x140, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7775*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,9875*
€ 1,17513
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9775*
€ 1,16323
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9375*
€ 1,11563
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9175*
€ 1,09183
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,7775*
€ 0,92523
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153150
ab € 5,38*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.