Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 010.9 M 4x 6 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 4x 6 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 4x 6 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 010.9 M 4x 6 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 4x 6 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 4x 6 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104429105
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801100040006
EAN/GTIN:
     4043952512982
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 010.9 M 4x 6 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant

Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
  • Version 1 - Standard
  • Version 2 - mit angepresster Scheibe


Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Hinweis:
Voll- oder Teilgewinde ja nach Verfügbarkeit.


Weitere Informationen:
d1:
4 mm
d2:
7,6 mm
Festigkeitsklasse:
010.9
Gewindeform:
M
ISO:
7380
k max.:
2,2 mm
L:
6 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
2,5 mm
t mind.:
1,3 mm
Form:
1
Größe:
M 4x 6 mm
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 m4x6 verzinkt, din en iso 7380, din en iso 7380 m4x6, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0179*
4 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,30*
ab € 0,0125*
€ 0,0186*
24 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0131*
€ 0,0198*
18 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,99*
ab € 0,0136*
€ 0,0198*
Lager 3145
5466
500
€ 5,90*
ab € 0,0373*
€ 0,0502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0498*
€ 0,05926
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0475*
€ 0,05653
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0373*
€ 0,04439
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,37*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.