Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN933 10.9 M14x 45 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN933 10.9 M14x 45 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Produktbild zu DIN933 10.9 M14x 45 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Skizze zu DIN933 10.9 M14x 45 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 10.9 M14x 45 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Symbol zu DIN933 10.9 M14x 45 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft
Artikel-Nr.:
     3145-104429609
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009331100140045
EAN/GTIN:
     4043952250471
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN933 10.9 M14x 45 verzinkt Sechskantschraube ohne Schaft

Entspricht ISO 4017 ausgenommen M10/12/14/22.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
14 mm
L:
45 mm
DIN:
933
Festigkeitsklasse:
10.9
Gewindeform:
M
s:
22 mm
k:
8,8 mm
E:
24,49 mm
Größe:
M14x 45 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 10.9 m14 x 45, din 933, din 933 10.9, Aussensechskantschrauben, M14x45, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Stellschrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,30*
ab € 0,2446*
€ 0,3493*
11 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,35*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,2671*
€ 0,375*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,2838*
€ 0,3838*
Lager 3145
150
50
€ 5,90*
ab € 0,792*
€ 1,032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,032*
€ 1,22808
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,022*
€ 1,21618
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,952*
€ 1,13288
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,912*
€ 1,08528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,882*
€ 1,04958
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,792*
€ 0,94248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 51,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 5,97*
Zubehör
k.A.
1003927
ab € 0,1492*
Zubehör
k.A.
13000.15.01.140.300
ab € 0,2685*
Zubehör
Nord-Lock
881320300140000
ab € 0,5137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.