Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 010.9 M 4x16 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 4x16 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 4x16 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 010.9 M 4x16 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 4x16 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 4x16 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104430274
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0035000200040000000001
EAN/GTIN:
     9002730842043
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 010.9 M 4x16 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant

Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
  • Version 1 - Standard
  • Version 2 - mit angepresster Scheibe


Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Hinweis:
Voll- oder Teilgewinde ja nach Verfügbarkeit.


Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
k max.:
2,2 mm
t mind.:
1,3 mm
d2:
7,6 mm
L:
16 mm
s:
2,5 mm
Form:
1
ISO:
7380
Festigkeitsklasse:
010.9
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
4 mm
Größe:
M 4x16 mm
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschrauben innensechskant, din en iso 7380, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,041*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0561*
€ 0,06676
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,06045
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0494*
€ 0,05879
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,041*
€ 0,04879
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153230
ab € 5,55*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-030-01
ab € 0,29*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.