Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-1 010.9 M 6x35 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 6x35 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-1 010.9 M 6x35 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Skizze zu ISO7380-1 010.9 M 6x35 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 6x35 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Symbol zu ISO7380-1 010.9 M 6x35 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104430278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     073801100060035
EAN/GTIN:
     4043952513262
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-1 010.9 M 6x35 verzinkt Linsenschraube mit Innensechskant

Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
  • Version 1 - Standard
  • Version 2 - mit angepresster Scheibe


Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Hinweis:
Voll- oder Teilgewinde ja nach Verfügbarkeit.


Weitere Informationen:
s:
4 mm
L:
35 mm
k max.:
3,3 mm
t mind.:
2,08 mm
ISO:
7380
Festigkeitsklasse:
010.9
d2:
10,5 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Form:
1
Gewindeform:
M
d1:
6 mm
Größe:
M 6x35 mm
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, linsenkopfschraube m6, din en iso 7380, linsenkopfschrauben innensechskant, Flachkopfschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Linsenkopfschrauben, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0287*
€ 0,0426*
5 Tage
1000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0296*
€ 0,0443*
15 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0319*
€ 0,0465*
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0345*
€ 0,0485*
Lager 3145
1133
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1227*
€ 0,1607*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1587*
€ 0,18885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1517*
€ 0,18052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1467*
€ 0,17457
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1227*
€ 0,14601
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 32,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153070
ab € 5,34*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-050-01
ab € 0,58*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.