Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7380-2 010.9 M 8x 20 verzinkt Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7380-2 010.9 M 8x 20 verzinkt Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Produktbild zu ISO7380-2 010.9 M 8x 20 verzinkt Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Skizze zu ISO7380-2 010.9 M 8x 20 verzinkt Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Symbol zu ISO7380-2 010.9 M 8x 20 verzinkt Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Symbol zu ISO7380-2 010.9 M 8x 20 verzinkt Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104430306
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730408249
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube DIN EN ISO 7380
Flachkopfschraube ISO 7380
ISO 7380
ISO7380-2 010.9 M 8x 20 verzinkt Linsenschraube mit Flansch und Innensechskant

Die Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380 gibt es in verschiedenen Versionen:
  • Version 1 - Standard
  • Version 2 - mit angepresster Scheibe


Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
010.9
Form:
2
ISO:
7380
L:
20 mm
d2:
17,8 mm
k max.:
4,4 mm
Material:
Stahl
s:
5 mm
t mind.:
2,6 mm
d1:
8 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
verzinkt-blau
c~:
1,5 mm
Größe:
M 8x 20 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Linsenkopf
Antrieb:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Linsenkopfschraube, Linsenschraube, iso 7380 m8 x 20, din en iso 7380, din en iso 7380 m8, Bundschrauben, Flachkopfschrauben, Flanschkopfschrauben, Flanschschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, M8x20, Zylinderkopfschrauben, Zylinderschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1447*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1777*
€ 0,21146
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1737*
€ 0,2067
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1447*
€ 0,17219
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6153580
ab € 5,72*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-060-01
ab € 0,57*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.