Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Gewindestift
>
DIN 913
>
Artikel
ISO4026 45H M 5x 25 verzinkt Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-104430979
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
24260
EAN/GTIN:
9002732076446
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
ISO4026 45H M 5x 25 verzinkt Gewindestift mit Kegelkuppe Innensechskt (DIN913)
Mit Innensechskant und Kegelkuppe.
Entspricht DIN 913.
Achtung!
Gewindestifte nicht auf Zug belasten.
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (ab ca. 320 HV oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.
Weitere Informationen:
DIN:
913
d1:
5 mm
Festigkeitsklasse:
45H
Gewindeform:
M
ISO:
4026
L:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
2,5 mm
Größe:
M 5x 25 mm
... >
Gewindestifte
>
Gewindestifte ISO4026
>
Gewindestift ISO 4026 - 45H Stahl verzinkt-blau
Weitere Suchbegriffe:
Gewindestift ISO 4026
,
ISO 4026
,
Madenschraube DIN 913
,
din 913 45h m 5 x 25
,
din 913
,
din 913 45h
,
Arretierschraube
,
Gewindestifte
,
ISK-Schrauben
,
Inbus-Schrauben
,
Inbusschrauben
,
Innensechskant-Schrauben
,
Innensechskantschrauben
,
Madenschrauben
,
Wurmschrauben
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,1685*
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,2085*
€ 0,24812
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1985*
€ 0,23622
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 05021406001 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel-Satz Metrisch 9 Stück(e)
Wera
05021406001
ab € 8,58*
Zubehör
Wera 05022720001 Sechskantschlüssel
Wera
05022720001
ab € 19,47*
Zubehör
HAFU Sechskant Stiftschlüssel ISO2936 2,5 mm Länge 58,5 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC 2S43 mittelfeste Schraubensicherung 50ml
STALOC
104408945
ab € 22,79*
Zubehör
Stiftschlüssel, 6-kant, ISO 2936, ungefast, schwarz, 4,0 mm
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen