Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M20 Messing blank Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M20 Messing blank Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M20 Messing blank Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M20 Messing blank Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M20 Messing blank Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M20 Messing blank Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431773
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040327000200000
EAN/GTIN:
     4043952466131
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO4032 M20 Messing blank Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
e mind.:
32,95 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
blank
ISO:
4032
s:
30 mm
Gewindeform:
M
d1:
20 mm
m max.:
18 mm
Größe:
M20 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 messing m 20, din en iso 4032, din en iso 4032 m20, Messingmuttern, Mutter Messing, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
473
25
€ 4,95*
ab € 1,3041*
€ 1,7741*
3 Tage
375
25
€ 4,30*
ab € 1,8171*
€ 2,5688*
7 Tage
525
25
€ 7,99*
ab € 2,0249*
€ 2,6849*
1 Tag
368
25
€ 5,59*
ab € 2,0349*
€ 2,6849*
Lager 3145
76
25
Frei Haus
ab € 7,314*
€ 8,984*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,984*
€ 10,69096
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,434*
€ 10,03646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,134*
€ 9,67946
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,314*
€ 8,70366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 224,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.