Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M 6 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M 6 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M 6 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M 6 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M 6 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M 6 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329400060000
EAN/GTIN:
     4043952468074
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
ISO4032 M 6 Edelstahl A4-70 Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
ISO:
4032
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
d1:
6 mm
m max.:
5,2 mm
Gewindeform:
M
s:
10 mm
e mind.:
11,05 mm
Größe:
M 6 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Festigkeitsklasse:
70
Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 a4, din 934 fg, iso 4032 blank, Edelstahlmuttern, Mutter a4, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0177*
4 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0172*
€ 0,025*
1 Tag
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,018*
€ 0,0263*
1 Tag
10500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0192*
€ 0,0264*
Lager 3145
3710
1
€ 5,90*
ab € 0,045*
€ 0,0701*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0701*
€ 0,08342
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0592*
€ 0,07045
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.