Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4032 M27 Edelstahl A4 Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO4032 M27 Edelstahl A4 Sechskantmutter
Produktbild zu ISO4032 M27 Edelstahl A4 Sechskantmutter
Skizze zu ISO4032 M27 Edelstahl A4 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M27 Edelstahl A4 Sechskantmutter
Symbol zu ISO4032 M27 Edelstahl A4 Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104431967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040329400270000
EAN/GTIN:
     4043952468173
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO4032 M27 Edelstahl A4 Sechskantmutter

Schraubenmutter mit Regelgewinde nach Norm, die in vielen Branchen eingesetzt wird.

Weitere Informationen:
m max.:
23,8 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
A4
d1:
27 mm
ISO:
4032
s:
41 mm
Material:
Edelstahl
e mind.:
45,2 mm
Größe:
M27 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 a4, din en iso 4032, din en iso 4032 m27, Edelstahlmuttern, Mutter a4, Muttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
522
10
€ 5,49*
ab € 1,1635*
€ 1,6335*
3 Tage
590
10
€ 4,30*
ab € 1,2379*
€ 1,824*
1
€ 5,90*
ab € 1,2678*
€ 1,8878*
7 Tage
640
10
€ 7,99*
ab € 1,3771*
€ 1,9271*
Lager 3145
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,292*
€ 5,652*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,652*
€ 6,72588
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,462*
€ 6,49978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,122*
€ 6,09518
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,882*
€ 5,80958
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,292*
€ 5,10748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.