Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M27 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M27 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M27 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M27 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M27 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern Edelstahl A4 M27 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-294030
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294030
EAN/GTIN:
     4043952468173
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 Edelstahl A4 M27 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
14,4
s:
41
m:
23,8
d:
27
e:
45,2
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 27
Werkstoff:
A4
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
41
Höhe:
23,8 mm
Durchmesser:
27 mm
Norm:
4032
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
522
10
€ 5,49*
ab € 1,1635*
€ 1,6335*
3 Tage
590
10
€ 4,30*
ab € 1,2379*
€ 1,824*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 1,2678*
€ 1,8878*
7 Tage
580
10
€ 7,99*
ab € 1,3771*
€ 1,9271*
1 Tag
406
10
€ 5,59*
ab € 1,3995*
€ 1,9395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8878*
€ 2,24648
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7878*
€ 2,12748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7378*
€ 2,06798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6578*
€ 1,97278
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,5678*
€ 1,86568
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,2678*
€ 1,50868
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.