Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 12.9 M 3x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 12.9 M 3x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 3x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 12.9 M 3x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104437208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10070336
EAN/GTIN:
     4026303215053
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 12.9 M 3x 8 verzinkt Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf hochfesten Teilen (Festigkeitsklasse 10.9, 12.9 oder höher vergütet) ist bei den bekannten Verfahren die Gefahr einer Wasserstoffversprödung nicht mit Sicherheit auszuschließen. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur mit ausdrücklichem Wunsch und auf Risiko des Bestellers.
Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
8 mm
d1:
3 mm
d2:
5,5 mm
DIN:
912
Festigkeitsklasse:
12.9
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
3 mm
L:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
2,5 mm
t mind.:
1,3 mm
Größe:
M 3x 8 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Innensechskant
Kopfform:
Zylinderkopf
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, din 912 metrisch, DIN912, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M3x8, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1182*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,1472*
€ 0,17517
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1382*
€ 0,16446
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-025-01
ab € 0,27*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.