Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 16 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung f9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 16 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung f9
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 16 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung f9
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 16 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung f9
ISO 7379 Paß-Schulterschrauben, M 16 x 70, 12.9 blank, Schaftpassung f9
Artikel-Nr.:
     5417F-p898754
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426717498
Suchbegriffe:
ISO 7379
Passschraube ISO 7379
iso7379 m16x20x70
iso 7379
~ISO 7379 12.9 f9 Pass-Schulterschrauben, Schaftpassung f9 Abmessung: 20 - M 16 x 70
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k:
14
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Schaftdurchmesser:
20
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
Innensechskant
Gewicht kg per 100:
27,634
Länge:
70
ds:
20
Durchmesser:
16 mm
Antriebsgröße:
10
Norm:
7379
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Ausführung:
Schaftpassung f9
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
12.9
dk:
30
s:
10
d:
16
l:
70
b:
22,4
Weitere Suchbegriffe: iso 7379 m16, 7379-16-70-12.9-blank
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,2173*
€ 8,1473*
1 Tag
87
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,455*
€ 23,795*
3 Tage
140
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,70*
€ 46,07*
3 Tage
14
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 45,515*
€ 62,831*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 50,369*
€ 65,079*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,079*
€ 77,44401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,649*
€ 75,74231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,269*
€ 71,72011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,119*
€ 69,16161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,699*
€ 66,28181
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,369*
€ 59,93911
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,0369* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.