Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN705 A 8 Edelstahl A2 Stellring mit Gewindestift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN705 A 8 Edelstahl A2 Stellring mit Gewindestift
Produktbild zu DIN705 A 8 Edelstahl A2 Stellring mit Gewindestift
Skizze zu DIN705 A 8 Edelstahl A2 Stellring mit Gewindestift
Symbol zu DIN705 A 8 Edelstahl A2 Stellring mit Gewindestift
Artikel-Nr.:
     3145-104439961
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     070528
EAN/GTIN:
     4043377053787
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN705 A 8 Edelstahl A2 Stellring mit Gewindestift

Mit Gewindestift DIN 914.

Weitere Informationen:
b:
8 mm
d1:
8 mm
d2:
16 mm
d3:
M4 mm
DIN:
705
Form:
A
Gewindestift:
M4x6
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Weitere Suchbegriffe: 8x16x8 din705, din 705, din 705a, A2, Edelstahlstellringe, Fixierringe, Niro-Stellringe, Nirosta-Stellringe, Nirostastellringe, Nirostellringe, Stellringe, Wellenringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.