Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO7089 200HV M 6 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO7089 200HV M 6 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Produktbild zu ISO7089 200HV M 6 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Skizze zu ISO7089 200HV M 6 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Symbol zu ISO7089 200HV M 6 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad
Artikel-Nr.:
     3145-104440026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7089-060-02-200HV
EAN/GTIN:
     9002730391473
Suchbegriffe:
DIN 125 A
DIN EN ISO 7089
ISO 7089
Scheibe DIN EN ISO 7089
ISO7089 200HV M 6 feuerverzinkt Scheibe mit hohem Härtegrad

Flache Scheibe, normale Reihe ohne Fase.

Weitere Informationen:
Festigkeitsklasse:
200HV
s:
1,6 mm
für ø:
M 6
d2 max.:
12 mm
d1:
6,4 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
DIN:
125
ISO:
7089
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7089, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7098, Unterlegscheibe ISO 7089, din 125 a, Beilagscheiben, Scheiben, Stahlbauscheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0302*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,04843
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
1003647
ab € 0,0174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.