Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M 6 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M 6 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M 6 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M 6 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M 6 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M 6 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104497698
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003647
EAN/GTIN:
     9002730391664
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN934/ 8 M 6 feuerverzinkt ISO-passende Sechskantmutter

Feuerverzinkung nach EN 10684.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
e mind.:
11,05 mm
s:
10 mm
d1:
6 mm
Gewindeform:
M
m max.:
5,2 mm
Festigkeitsklasse:
8
DIN:
934
Material:
Stahl
Größe:
M 6 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0174*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0241*
€ 0,02868
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0239*
€ 0,02844
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0227*
€ 0,02701
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0218*
€ 0,02594
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0212*
€ 0,02523
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0174*
€ 0,02071
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-060-02-200HV
ab € 0,0302*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.