Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

ISO7094 M24 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu ISO7094 M24 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)
Produktbild zu ISO7094 M24 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)
Skizze zu ISO7094 M24 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)
Symbol zu ISO7094 M24 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)
Artikel-Nr.:
     3145-104441185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796251634
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094
ISO7094 M24 verzinkt Scheibe für Holzkonstruktionen (DIN440R)

Vorwiegend für Holzkonstruktionen geeignet.
Entspricht DIN 440R.

Weitere Informationen:
für ø:
M24
DIN:
440
d1:
26 mm
d2 max.:
85 mm
Form:
R
ISO:
7094
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
6 mm
Größe:
M24 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 7094, Scheibe DIN 440 R, Scheibe DIN EN ISO 7094, Scheibe ISO 7094, Unterlegscheibe DIN 440 R, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7094, Unterlegscheibe ISO 7094, din 440 r, Beilagscheiben, Holzbauscheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
381
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,415*
€ 3,135*
5 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 19,39*
€ 26,27*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 28,16*
€ 36,90*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 28,90*
€ 38,04*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,135*
€ 3,73065
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,975*
€ 3,54025
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,415*
€ 2,87385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 78,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.