Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe Form R DIN440 galv.verz. 1543/001/01 26


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Scheibe Form R DIN440 galv.verz. 1543/001/01 26
Scheibe Form R DIN440 galv.verz. 1543/001/01 26
Artikel-Nr.:
     6012-18860560
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1543/001/01 26
EAN/GTIN:
     4001796251634
Suchbegriffe:
DIN 440 R
DIN 440 R Scheibe
DIN 440 R Unterlegscheibe
DIN EN ISO 7094

Scheibe Form R DIN440 galv.verz. 1543/001/01 26

Scheiben Form R DIN EN ISO 7094(ehem.DIN 440) galv. verzinkt HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
9 mm
Außendurchmesser:
28 mm
Stärke:
3 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
647
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,395*
€ 3,145*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 19,49*
€ 26,37*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 28,05*
€ 37,17*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 28,82*
€ 38,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,30*
€ 45,577
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,71*
€ 42,4949
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,64*
€ 41,2216
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,34*
€ 39,6746
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 31,89*
€ 37,9491
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 28,82*
€ 34,2958
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1528* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.