Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN2093A 20.0x10.2x1.1 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN2093A 20.0x10.2x1.1 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Produktbild zu DIN2093A 20.0x10.2x1.1 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Skizze zu DIN2093A 20.0x10.2x1.1 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Symbol zu DIN2093A 20.0x10.2x1.1 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Artikel-Nr.:
     3145-104441861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     T0200001020110V
EAN/GTIN:
     9002730585650
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN2093A 20.0x10.2x1.1 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder

Der Gebrauch dieser Tellerfedern empfiehlt sich anstelle von Schraubenfedern, wenn höchste Genauigkeit der Belastung erreicht oder die Belastung durch entgegengesetztes Stapeln der gleichen Tellerfedern in 2 - 3 Paketen geändert werden soll.

Material:
Bis 1,2 Materialstärke CK 75
Ab 1,25 Materialstärke 50 Crv 4

Oberfläche:
Phosphatiert und geölt

Produktvorteile:
  • Sehr hohe Kraft bei kurzer Bewegung
  • Kurze Axiallänge und hohe Belastung
  • Stapelfähigkeit für eine große Auswahl von Federlösungen
  • Geringer Platzbedarf
  • Hohe Dämpfungskapazität
  • Längere Lebensdauer
  • Einfachere Lagerung


Hinweis:
Entspricht: EN 16983


Weitere Informationen:
d:
20 mm
DIN:
2093
d1:
10,2 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
s:
1,1 mm
Größe:
20x10.2x1.1 mm
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder din 2093 stahl, tellerfeder, Tellerfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1372*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1902*
€ 0,22634
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1872*
€ 0,22277
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1672*
€ 0,19897
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.