Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN2093A 28.0x14.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN2093A 28.0x14.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Produktbild zu DIN2093A 28.0x14.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Skizze zu DIN2093A 28.0x14.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Symbol zu DIN2093A 28.0x14.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder
Artikel-Nr.:
     3145-104441894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5490028
EAN/GTIN:
     9002730502886
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Tellerfeder
DIN2093A 28.0x14.2x1.5 Federstahl phosphatiert und geölt Tellerfeder

Der Gebrauch dieser Tellerfedern empfiehlt sich anstelle von Schraubenfedern, wenn höchste Genauigkeit der Belastung erreicht oder die Belastung durch entgegengesetztes Stapeln der gleichen Tellerfedern in 2 - 3 Paketen geändert werden soll.

Material:
Bis 1,2 Materialstärke CK 75
Ab 1,25 Materialstärke 50 Crv 4

Oberfläche:
Phosphatiert und geölt

Produktvorteile:
  • Sehr hohe Kraft bei kurzer Bewegung
  • Kurze Axiallänge und hohe Belastung
  • Stapelfähigkeit für eine große Auswahl von Federlösungen
  • Geringer Platzbedarf
  • Hohe Dämpfungskapazität
  • Längere Lebensdauer
  • Einfachere Lagerung


Hinweis:
Entspricht: EN 16983


Weitere Informationen:
d:
28 mm
DIN:
2093
d1:
14,2 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
phosphatiert
s:
1,5 mm
Größe:
28x14.2x1.5 mm
Form:
A
Weitere Suchbegriffe: tellerfeder 28x14,2x1,5, tellerfeder, tellerfeder 20x1,5, Tellerfedern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,277*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,457*
€ 0,54383
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,397*
€ 0,47243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,377*
€ 0,44863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.