Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN988 40x50x0.5 ST 2K 50 blank Passscheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN988 40x50x0.5 ST 2K 50 blank Passscheibe
Produktbild zu DIN988 40x50x0.5 ST 2K 50 blank Passscheibe
Skizze zu DIN988 40x50x0.5 ST 2K 50 blank Passscheibe
Symbol zu DIN988 40x50x0.5 ST 2K 50 blank Passscheibe
Artikel-Nr.:
     3145-104442684
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1305005
EAN/GTIN:
     9002730503555
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN988 40x50x0.5 ST 2K 50 blank Passscheibe

Das Axialspiel, das sich aus Fertigungstoleranzen ergibt, kann stufenweise durch Passscheiben verschiedener Dicken stark reduziert werden. Jede erforderliche Kombination in Dickenstufung von 0,1 mm ist zusammenstellbar.

Anwendung:
  • Ausgleich von Axialspiel
  • Fahrzeug- und Maschinenbau
  • Getriebe


Weitere Informationen:
DIN:
988
d1:
40 mm
d2 max.:
50 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
0,5 mm
Größe:
40x50x0.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, din 988 40x50x0,5, din 988, din 988 stahl, Ausgleichsscheiben, Distanzscheiben, Pass-Scheiben, Passscheiben, Stützscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2005*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2605*
€ 0,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2505*
€ 0,2981
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2005*
€ 0,2386
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.