Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN137B M 6 verzinkt Federscheibe gewellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu DIN137B M 6 verzinkt Federscheibe gewellt
Produktbild zu DIN137B M 6 verzinkt Federscheibe gewellt
Skizze zu DIN137B M 6 verzinkt Federscheibe gewellt
Symbol zu DIN137B M 6 verzinkt Federscheibe gewellt
Artikel-Nr.:
     3145-104443203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0152604100600000000001
EAN/GTIN:
     4001796248191
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
din 137 b
DIN137B M 6 verzinkt Federscheibe gewellt

Gewellter Federring mit grösserer Auflagefläche, die deutlich verhindert, dass die Schraube ausdreht, im Vergleich zur gewölbten Ausführung.
Werkstoffhärte: 430 - 530 HV.

Achtung!
Bei galvanischen Überzügen auf Federstahl besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung. Deshalb erfolgen solche Überzüge nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Risiko des Bestellers.

Weitere Informationen:
für ø:
M 6
DIN:
137
d1 mind.:
6,4 mm
d2 max.:
12 mm
Form:
B
h mind.:
1,3 mm
Material:
Federstahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
0,5 mm
Größe:
M 6 mm
Weitere Suchbegriffe: Federscheiben, Schraubensicherungsscheiben, Sicherungs-Scheiben, Sicherungsscheiben, Wellscheiben
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
2313
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,022*
€ 0,0304*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,00*
€ 7,12*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,76*
€ 8,12*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,52*
€ 9,23*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0304*
€ 0,03618
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,022*
€ 0,02618
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 30,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.