Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federscheibe Form B mech. verz. DIN137 1526/041/01 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Federscheibe Form B mech. verz. DIN137 1526/041/01 6
Federscheibe Form B mech. verz. DIN137 1526/041/01 6
Artikel-Nr.:
     6012-38869247
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1526/041/01 6
EAN/GTIN:
     4001796248191
Suchbegriffe:
DIN 137 B
DIN 137b Federscheibe
Federscheibe DIN 137 B
din 137 b

Federscheibe Form B mech. verz. DIN137 1526/041/01 6

Federscheiben Form B DIN 137 mech. verzinkt HP 1000 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
12 mm
Stärke:
0,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2313
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,022*
€ 0,0304*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 5,00*
€ 7,12*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,76*
€ 8,12*
Lager 6012
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,52*
€ 9,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,23*
€ 10,9837
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,77*
€ 9,2463
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00652* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.