Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PITZL 5-Lochplatte 80x80x5 mit Mutter M20 verschweißt ZiNiP beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PITZL 5-Lochplatte 80x80x5 mit Mutter M20 verschweißt ZiNiP beschichtet
Produktbild zu PITZL 5-Lochplatte 80x80x5 mit Mutter M20 verschweißt ZiNiP beschichtet
Symbol zu PITZL 5-Lochplatte 80x80x5 mit Mutter M20 verschweißt ZiNiP beschichtet
LOGO zu PITZL 5-Lochplatte 80x80x5 mit Mutter M20 verschweißt ZiNiP beschichtet
Artikel-Nr.:
     3145-104444993
Hersteller:
     Pitzl Metallbau
Herst.-Nr.:
     90000.2081
EAN/GTIN:
     4251409409505
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
PITZL 5-Lochplatte 80x80x5 mit Mutter M20 verschweißt ZiNiP beschichtet

Anwendung:
Die Mutter ist mit der 5-Lochplatte verschweißt und bietet bei den Pfostenträgern 11009 - 11013 eine zusätzliche Sicherung gegen Abhub.

Weitere Informationen:
Type:
90000.2081
Material:
Stahl
Oberfläche:
ZiNiP beschichtet
für Gewinde M:
20
obere Platte:
80x80x5 mm
Hinweis:
mit Mutter verschweißt
Lochzahl ø 12:
4 ST
Bezeichnung:
5-Lochplatte
Marke:
Pitzl
Weitere Suchbegriffe: pitzl lochplatten, lochplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
76
€ 5,90*
ab € 5,73*
€ 8,44*
5 Tage
7
€ 8,90*
ab € 7,00*
€ 10,31*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.