Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernagel 4.0x 60 verzinkt (Kammnagel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Ankernagel 4.0x 60 verzinkt (Kammnagel)
Produktbild zu Ankernagel 4.0x 60 verzinkt (Kammnagel)
Skizze zu Ankernagel 4.0x 60 verzinkt (Kammnagel)
Symbol zu Ankernagel 4.0x 60 verzinkt (Kammnagel)
Artikel-Nr.:
     3145-104445162
Hersteller:
     Bär
Herst.-Nr.:
     43240060032100
EAN/GTIN:
     4018763005220
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
ankernägel bär
Ankernagel 4.0x 60 verzinkt (Kammnagel)

Anwendung:
Speziell für die Befestigung von Holzverbindern entwickelt. Der konische Ansatz des Schaftes unter dem Nagelkopf und die Verkämmung gewährleisten eine exakte Kraftübertragung bei Stahlblech-Holz Nagelverbindungen.



Hinweis:
mit CE-Kennzeichnung gemäß EN14592

Weitere Informationen:
DIN:
1052
d:
4 mm
L:
60 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopf ø:
8
Größe:
4.0x 60 mm
Bezeichnung:
Ankernagel
Weitere Suchbegriffe: ankernägel, ankernägel 4x40, Ankernagel, CNA-Kammnagel, CNA-Nägel, Kammnagel, Nagel, Nägel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
9250
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,064*
€ 0,0927*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 3,56*
€ 5,20*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 23,175* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.