Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankernägel 4x60 mm vz, VPE 250 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ankernägel 4x60 mm vz, VPE 250 Stk.
Ankernägel 4x60 mm vz, VPE 250 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-623254060
Hersteller:
     Drakena
Herst.-Nr.:
     43240060032100
EAN/GTIN:
     4018763005220
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
bär ankernägel 4,0 x 60
Anwendung: Ankernägel - Kammnägel dienen vorrangig zur Befestigung von Blechformteilen im Holzbau für tragende Konstruktionen.Eigenschaften: Die Ankernägel besitzen den Einstufungsschein mit Tragfähigkeitsklasse III.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4 mm
Gewicht:
1,5 kg
EN:
EN 14592 : 2008
Länge:
60 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Güte:
ST
Beschichtung:
vz
Weitere Suchbegriffe: ankernägel bär, ankernägel 4x40, Ankernagel, Ankernaegel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 369
250
€ 5,00*
ab € 0,0116*
€ 0,0171*
2 Tage
40000
250
€ 5,90*
ab € 0,0641*
€ 0,0881*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0163*
€ 0,0194
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,01809
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0144*
€ 0,01714
pro Stück
ab 1875000 Stück
€ 0,0116*
€ 0,0138
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 4,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.