Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Winkelverbinder Langloch KR / 135x90x65x3,0mm - Stahl fvz Greenline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Winkelverbinder Langloch KR / 135x90x65x3,0mm - Stahl fvz Greenline
Produktbild zu GH Winkelverbinder Langloch KR / 135x90x65x3,0mm - Stahl fvz Greenline
Skizze zu GH Winkelverbinder Langloch KR / 135x90x65x3,0mm - Stahl fvz Greenline
Anwendungsbild zu GH Winkelverbinder Langloch KR / 135x90x65x3,0mm - Stahl fvz Greenline
Symbol zu GH Winkelverbinder Langloch KR / 135x90x65x3,0mm - Stahl fvz Greenline
Symbol zu GH Winkelverbinder Langloch KR / 135x90x65x3,0mm - Stahl fvz Greenline
Symbol zu GH Winkelverbinder Langloch KR / 135x90x65x3,0mm - Stahl fvz Greenline
ETA-09/0324
Symbol zu GH Winkelverbinder Langloch KR / 135x90x65x3,0mm - Stahl fvz Greenline
LOGO zu GH Winkelverbinder Langloch KR / 135x90x65x3,0mm - Stahl fvz Greenline
Artikel-Nr.:
     3145-104445395
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     1101353L
EAN/GTIN:
     4019346111000
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
GH Winkelverbinder Langloch KR / 135x90x65x3,0mm - Stahl fvz Greenline

Anwendung:
für einfache und schnelle Anschlüsse zwischen Holz/Holz, Holz/Beton, Holz/Stahl, usw. Durch die Stege im Biegeradius ist der Verbinder sehr stabil und für hohe Belastungen geeignet. Mit Lang oder Rundloch für eine optimierte Montage.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 09/0324).


Hinweis GreenLine:
Die GH "Greenline"Produktserie widmet sich neben der erfolgreichen innovativen "Topline" Serie einem für die Zukunft immer wichtigeren Aspekt.
Das Ziel ist die ressourcensparende Herstellung von Produkten bei fast unveränderten oder auch besseren statischen Werten.Durch neue Produktionsprozesse und speziellen Materialien mit höherer Festigkeit ist es uns möglich, Artikel mit reduzierten Querschnitten herzustellen. Dies ist neben der ökologischen Vernuft auch wirtschaftlich für alle Beteiligten von Vorteil und spart zudem Kosten wie für den Transport.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
feuerverzinkt
Lochzahl ø 5:
16 ST
L:
88 mm
Materialstärke:
3 mm
Type:
KR
Bezeichnung:
Winkelverbinder
Langloch ø unten:
13,5 x 24,5 mm
Marke:
GH
B:
65 mm
Material:
Stahl
H:
135 mm
Größe:
135x88x65x3 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
60
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 5,81*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 48,6625*
€ 63,6125*
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,30*
ab € 61,515*
€ 79,885*
12 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 65,30*
€ 83,03*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 69,46*
€ 88,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GH Baubeschläge
110135L
ab € 4,49*
Ähnlich
GH Baubeschläge
110135
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.