Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverbinder KR 135x90x65x3,0 Langloch GH STRECKE


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Winkelverbinder KR 135x90x65x3,0 Langloch GH STRECKE
Winkelverbinder KR 135x90x65x3,0 Langloch GH STRECKE
Winkelverbinder KR 135x90x65x3,0 Langloch GH STRECKE
Winkelverbinder KR 135x90x65x3,0 Langloch GH STRECKE
Winkelverbinder KR 135x90x65x3,0 Langloch GH STRECKE
Winkelverbinder KR 135x90x65x3,0 Langloch GH STRECKE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4019346111000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1101353L
EAN/GTIN:
     4019346111000
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
Winkelverbinder KR, 3,0 Befestigung: GH-Ankernägel 4,0 mm GH-Schraube 5,0 mm Löcher: Ø 5 mm, Ø 13,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Langloch
Typ:
135 x 90 x 65 x 3,0
Lager:
Strecke
GH-Nr.:
1101353L
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4019346111000
Weitere Suchbegriffe: Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, betonwinkel, Verbinder, KR, Typ, 3, 0, Winkelverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,02*
€ 5,75*
Lager 7
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 62,77*
€ 78,56*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,30*
ab € 61,605*
€ 78,615*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 65,76*
€ 81,70*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 70,09*
€ 86,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,56*
€ 93,4864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,08*
€ 88,1552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,88*
€ 85,5372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 69,97*
€ 83,2643
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 66,06*
€ 78,6114
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 62,77*
€ 74,6963
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,5108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GH Baubeschläge
110135L
ab € 4,51*
Ähnlich
GH Baubeschläge
110135
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.