Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GH Winkelverbinder 55/ 70S mit Steg / 70x55x70x2 - Stahl feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GH Winkelverbinder 55/ 70S mit Steg / 70x55x70x2 - Stahl feuerverzinkt
Produktbild zu GH Winkelverbinder 55/ 70S mit Steg / 70x55x70x2 - Stahl feuerverzinkt
Skizze zu GH Winkelverbinder 55/ 70S mit Steg / 70x55x70x2 - Stahl feuerverzinkt
Anwendungsbild zu GH Winkelverbinder 55/ 70S mit Steg / 70x55x70x2 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Winkelverbinder 55/ 70S mit Steg / 70x55x70x2 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Winkelverbinder 55/ 70S mit Steg / 70x55x70x2 - Stahl feuerverzinkt
Symbol zu GH Winkelverbinder 55/ 70S mit Steg / 70x55x70x2 - Stahl feuerverzinkt
ETA-09/0323
Symbol zu GH Winkelverbinder 55/ 70S mit Steg / 70x55x70x2 - Stahl feuerverzinkt
LOGO zu GH Winkelverbinder 55/ 70S mit Steg / 70x55x70x2 - Stahl feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104445398
Hersteller:
     GH
Herst.-Nr.:
     5501S
EAN/GTIN:
     4019346110089
Suchbegriffe:
Winkel mit Rippe
Winkelverbinder mit Rippe
winkel mit rippe
GH Winkelverbinder 55/ 70S mit Steg / 70x55x70x2 - Stahl feuerverzinkt

Anwendung:
GH-Winkelverbinder 55/70 S:
Der Anwendungsbereich ist sehr umfangreich: z. B. Lagersicherung von Holzpfetten, Wandriegel an Stiele, Carportbau, Pergolabau usw.

GH-Winkelverbinder 65/90:
verwendet man dort, wo große Kraftübertragung erforderlich ist. So z.B. Pfetten auf Holzleimbindern, Wandriegel an Stützen, Holzleimbinder untereinander, Stielanschluss auf der Schwelle usw. Sämtliche Hölzer werden nicht geschwächt und können statisch voll genutzt werden.

GH-Winkelverbinder 90/100 S:
verwendet man dort, wo eine sehr große Kraftübertragung erforderlich ist. Anwendungsbeispiele: Pfetten auf Holzleimbindern, Wandriegel an Stützen, Holzleimbinder untereinander, Stielanschluss auf der Schwelle, usw.
Sämtliche Hölzer werden nicht geschwächt und können deshalb statisch voll genutzt werden.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 09/0323).

Weitere Informationen:
L:
70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2 mm
B:
55 mm
Lochzahl ø 11:
2 ST
Lochzahl ø 5:
14 ST
H:
70 mm
Größe:
55/ 70 mm
Bezeichnung:
Winkelverbinder
Marke:
GH
Hinweis:
mit Steg
Weitere Suchbegriffe: BMF, Holzwinkel, Lochwinkel, Schwerlastwinkel, Winkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurotec
945233
ab € 0,0564*
Zubehör
Bär
43240050032100
ab € 0,01638*
Zubehör
Bär
43240060032100
ab € 0,0143*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.