Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMPSON Winkelverbinder ANP 100x200x2.5x100mm feuerverzinkt ( ANP251020100-B )


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder ANP 100x200x2.5x100mm feuerverzinkt ( ANP251020100-B )
Produktbild zu SIMPSON Winkelverbinder ANP 100x200x2.5x100mm feuerverzinkt ( ANP251020100-B )
Anwendungsbild zu SIMPSON Winkelverbinder ANP 100x200x2.5x100mm feuerverzinkt ( ANP251020100-B )
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder ANP 100x200x2.5x100mm feuerverzinkt ( ANP251020100-B )
ETA-06/0106
Symbol zu SIMPSON Winkelverbinder ANP 100x200x2.5x100mm feuerverzinkt ( ANP251020100-B )
LOGO zu SIMPSON Winkelverbinder ANP 100x200x2.5x100mm feuerverzinkt ( ANP251020100-B )
Artikel-Nr.:
     3145-104445733
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     ANP251020100-B
EAN/GTIN:
     5701953265205
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
Lochplatte
Lochplattensystem
SIMPSON Winkelverbinder ANP 100x200x2.5x100mm feuerverzinkt ( ANP251020100-B )

Anwendung:
Für sich kreuzende Holz/Holz Anschlüsse, Auswechslungen und Schwellen / Stützenanschlüsse.

Befestigung:
Kammnägel CNA4,0xl oder Schrauben CSA5,0xl.

Mit europäisch technischer Bewertung (ETA 06/0106).

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
C:
100 mm
B:
200 mm
Lochzahl ø 5:
68 ST
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
2,5 mm
A:
100 mm
Größe:
100x200x2.5x100 mm
Bezeichnung:
Winkelverbinder
Type:
ANP
Marke:
Simpson
Weitere Suchbegriffe: Lochtafel, Lochwand, Lochblechwinkel, Lochplattenwinkel, Winkel ohne Rippe, Winkelverbinder ohne Rippe, betonwinkel, BMF, Blechwinkel, Holzbauwinkel, Holzwinkel, Lochblechverbinder, Lochwinkel, Montagewinkel, Schraubwinkel, Stahlblechwinkel, Winkel, Winkelverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
32
25
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 7,34*
Lager 3145
49
1
€ 5,90*
ab € 5,89*
€ 8,40*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.